missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Mikrospatel
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Packungen |
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 5 mm |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 5 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur