missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ Micro-Stir™ Magnetrührer mit einem Platz

Artikelnummer. 10354271 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
10354271 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10354271 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. W900700C

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Speziell für Zellkulturanwendungen gefertigt. Der Wheaton™ Micro-Stir™ Magnetrührer mit einer Position eignet sich optimal für das Scherkraft-Mischen mit geringer Drehzahl.

  • Geschwindigkeitsbereich von 5 bis 200 U/min
  • Programmierbar, Fernbedienung und Alarmfunktion
  • Bürstenloser Direktantriebsmotor für geringen Wartungsaufwand
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 5 bis 200 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Aluminium
Spannung 230 V
Wirkleistung 15 W
Höhe (metrisch) 92 mm
Breite (metrisch) 203 mm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 15 W
Frequenz 50/60 Hz
Einstellung der Energieversorgung Programmierbar, fernsteuerbar
Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) 15°bis 40 °C
Typ Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 1,9 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.