missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Mikrospitzen

Artikelnummer. 10509131
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10509131

Marke: Bandelin Electronic™ 492

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sonotroden aus Titan übertragen die mechanischen Schwingungen in die Probe. Sie sind thermostabil, autoklavierbar und beständig gegen korrosive Medien. Probenvolumen, Gefässdurchmesser und gewünschte Amplitude bestimmen die Geräteauswahl und Sonotrodentyp. Eine hohe Amplitude bedeutet eine besonders intensive Beschallung. Lange Sonotroden wie VS 70 T / VS 200 T speziell zur Beschallung keramischer Suspensionen oder zur Probenvorbereitung für die Korngrössenanalyse.
Lärmschutzboxen LS aus Edelstahl, mit Stativstange und Klemmvorrichtung für Gefässe, 20 dB-AU Dämpfung.
Haltegestelle HG aus Edelstahl mit Befestigungsklammer und Antirutschmatte für sicheren Stand der Beschallungsgefässe.
Klemmhalterung KL 7 mit Stativstange und schwenkbarer Klemmvorrichtung für Probengefässe φ 15 - 100mm passend für Haltegestelle HG.
Auflagentisch AT 7 mit Antirutschmatte, zum sicheren Aufstellen von Beschallungsgefässen - einsetzbar an Klemmhalterung KL 7 oder in Lärmschutzboxen LS.
Beschallungsgefässe aus Glas:
KG.. stationäre Beschallung temperaturempfindlicher Proben
DG.. Durchfluss-Beschallung bei gleichzeitiger Temperierung
RZ.. intensive Umwälzung der Probe
Typ: MS 72 - Mikrospitze φ 2mm
Für Gerät: 2070/2200/3100/3200

Spezifikation

Produkttyp Microtip
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Flaschen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt