missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile

Artikelnummer. 16336921 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
150 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16336921

Marke: Ansell 700155

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MICRO-TOUCH White Nitrile examination glove with textured fingertips.

  • Protects from latex Type 1 allergies
  • 150-count packaging reduces waste
  • Textured fingertips for secure handling of medical instruments
  • Polymer inner coated for easy donning
  • Tested for use with chemotherapy drugs

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Accelerator Free Yes
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe Extragroß
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 2.8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.5 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt