missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well GPLE Reaction Plates with Barcode
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
- Applied Biosystems MicroAmp Optische 96-Well-GPLE-Reaktionsplatten mit Barcode werden auf optimale Passform und Leistung mit Applied Biosystems Standard (0,2 ml) 96-Well-Thermocyclern, 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Geräten und genetischen Analysatoren validiert und getestet.
- Zu den Merkmalen der MicroAmp Optischen 96-Well-GPLE-Reaktionsplatten gehören:
- Jede Charge ist zertifiziert DNA-, RNase- und PCR-Inhibitor-frei
- Zur Verwendung im Labor
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe durch dünnwandige Wells aus Polypropylen
- Erhöhtes Deck für eine effiziente Plattenversiegelung, um Verdunstungen zu verhindern und Kontaminationen zu minimieren
- Die MicroAmp Optischen 96-Well-Reaktionsplatten bestehen aus einem einzigen starren Stück Polypropylen und verfügen über ein erhöhtes Deck für eine effiziente Plattenversiegelung.
- Die dünnwandigen Polypropylen-Wells bieten eine hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe für eine schnelle, effiziente PCR-Amplifikation.
- Diese MicroAmp Optischen 96-Well-Reaktionsplatten enthalten einen einzelnen Barcode (einschließlich eines für den Menschen lesbaren Barcodes) auf der Unterseite (Reihe H1-H12) der Platte.
- Die Reaktionsplatten bestehen aus GPLE-Kunststoffen (General Purpose Lab Equipment), und jede Charge wird in einer ISO 13485-registrierten Einrichtung als frei von DNA-, RNase- und PCR-Inhibitoren zertifiziert. GPLE-Kunststoffe eignen sich ideal für diagnostische Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Verpackung | 10 Platten |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Farbe | Optisch |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?