missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves

Artikelnummer. 30259532 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30259532

Marke: Ansell 93256080

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrile Gloves are latex-free and ideal for general industrial applications.

  • Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
  • High visibility orange color to increase visibility while working
  • Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Hi-vis Orange
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe 8
Sterilität Sterile
Dicke (angloamerikanisch) 5.1 to 6.3 mil
Dicke (metrisch) 0.13 to 0.15 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt