missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-283 Blue Gloves

Artikelnummer. p-7162816 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Groß
3XL
Packungsgröße:
44 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17785154

Marke: Ansell 93283090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Blue nitrile disposable gloves are strong and durable to enable workers to confidently grip oily, fatty or wet foods and objects.

  • Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
  • Generous fit works well with thermal under gloves
  • Cut-protective design resists tearing
  • Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Latex Free Yes
Material Nitrile
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe Groß
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 8.7 mil
Dicke (metrisch) 0.22 mm
FDA 510 (k) No
Modell MICROFLEX™ Mega Texture 93-283
Zugfestigkeit 28 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11.8 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt