missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ TQ-601 Soft Moisturizing Nitrile Gloves

Artikelnummer. 17803692 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17803692

Marke: Ansell TQ601XL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

White nitrile exam gloves designed with HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology to keep away dryness during medical procedures.

  • ASTM D6319, FDA 510(k), CE Number certified
  • Gloves comfortably protect hands while replenishing moisture and preventing dryness
  • Patented HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology is proven to allow skin to retain 2X more moisture* than gloves without HYDRASOFT™
  • Super soft, lightweight nitrile construction provides extra comfort and tactility while working

*Based on internal testing data on file.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, CE Number, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR Medical Examination Grade
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 1-4, EN ISO 13485
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extragroß
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 2,8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) Yes
Modell MICROFLEX-TQ-601
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 24.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt