missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Mikrofugen

Artikelnummer. 10562584
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
14,000 U/min
14.000 U/min
14.800 U/min
15,000 U/min
15.000 U/min
Gekühlt:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10562584

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10050

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Mikrozentrifuge eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Sigma™ Mikrozentrifugen sind schlank und kompakt und als gekühlte und ungekühlte Ausführung lieferbar. Die wartungsfreundlichen, platzsparenden Modelle gewährleisten dank übergroßen Funktionstasten sowie einer aufgeräumten Anzeige eine einfache, praktische Anwendung.

Modell 1-14
  • Übersichtlich organisiertes Display
  • Große Tasten
  • Wartungsfreier Motor
  • Motorisierte Abdeckungssperre, automatisches Entsperren des Deckels
  • Zeitschaltuhr: 10 s bis 99 min, 1-sekündiger Zuwachs, intermittierend oder durchgehend
  • Drehzahl-/RZB-Anzeige
  • Drehzahlzuwachs100 U/min
  • RZB-Zuwachs 10 x g
  • Zwei Beschleunigungs- und Bremskurven, sanft oder schnell
  • Fensterdeckel für eine unabhängige Drehzahlmessung
  • Überdrehzahlbewachung
  • Hergestellt gemäß E61010-2-020
Zusätzliche Eigenschaften von Modell 1-14K
  • Max. Drehzahl: 15,000U/min
  • Edelstahlschüssel
  • Schnellabkühlungsprogramm
  • 10 Programme
  • R134a-Kältemittel (FCKW-frei)
  • Temperaturanpassungsbereich -10 bis +40 °C
  • Temperaturzuwachs 1° C
  • Sichergestellte +4 °C bei Maximaldrehzahl
Modell 1-16
  • Einfache und praktische Spincontrol E-Steuerung
  • Übersichtlich organisiertes Display
  • Große Tasten
  • RZB übersteigt 20,000 x g
  • Kurze Beschleunigungszeit
  • Geringer Temperaturanstieg im Dauerbetrieb
  • Motorisierte Deckelsperre, automatisches Entsperren des Deckels
  • Zwei Beschleunigungs- und Verzögerungskurven, sanft und schnell
  • Beständige, leicht zu pflegende Edelstahlschüssel
  • Biosicher zertifizierte Rotoren
  • Hergestellt gemäß E61010-2-020
  • RoHS-konform
  • IVD-Version konform mit der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika

Spezifikation

Fassungsvermögen 24 x 1.5/2.2 ml
Max. Geschwindigkeit 14,000 U/min
Typ Mikrozentrifuge 1-15P
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Tiefe (metrisch) 320 mm
Modell 1-15P
Wirkleistung 240 w
Gekühlt Nein
Nettogewicht 13 kg
Produktlinie 1-15P
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt