missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Mikrofugen
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
14,000 U/min
14.000 U/min
14.800 U/min
15,000 U/min
15.000 U/min
Gekühlt:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Modell 1-14
- Übersichtlich organisiertes Display
- Große Tasten
- Wartungsfreier Motor
- Motorisierte Abdeckungssperre, automatisches Entsperren des Deckels
- Zeitschaltuhr: 10 s bis 99 min, 1-sekündiger Zuwachs, intermittierend oder durchgehend
- Drehzahl-/RZB-Anzeige
- Drehzahlzuwachs100 U/min
- RZB-Zuwachs 10 x g
- Zwei Beschleunigungs- und Bremskurven, sanft oder schnell
- Fensterdeckel für eine unabhängige Drehzahlmessung
- Überdrehzahlbewachung
- Hergestellt gemäß E61010-2-020
- Max. Drehzahl: 15,000U/min
- Edelstahlschüssel
- Schnellabkühlungsprogramm
- 10 Programme
- R134a-Kältemittel (FCKW-frei)
- Temperaturanpassungsbereich -10 bis +40 °C
- Temperaturzuwachs 1° C
- Sichergestellte +4 °C bei Maximaldrehzahl
- Einfache und praktische Spincontrol E-Steuerung
- Übersichtlich organisiertes Display
- Große Tasten
- RZB übersteigt 20,000 x g
- Kurze Beschleunigungszeit
- Geringer Temperaturanstieg im Dauerbetrieb
- Motorisierte Deckelsperre, automatisches Entsperren des Deckels
- Zwei Beschleunigungs- und Verzögerungskurven, sanft und schnell
- Beständige, leicht zu pflegende Edelstahlschüssel
- Biosicher zertifizierte Rotoren
- Hergestellt gemäß E61010-2-020
- RoHS-konform
- IVD-Version konform mit der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 24 x 1.5/2.2 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 15,000 U/min |
| Typ | Mikrozentrifuge 1-16 |
| Elektrische Anforderungen | 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Modell | 1-16 |
| Gekühlt | Nein |
| Produktlinie | 1 bis 16 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur