missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ LoopMoop™ Wischmopp
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11986865 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Polyester-Gestrick, Polyester (Band)
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11986865

Marke: Micronova™ MZLM512

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Benötigt

MH-1, MHC-1 oder QDMH-1 Rahmen mit Griffen der Serie SSU

A knitted polyester, tubular looped string mop that is designed to effectively lay down disinfectant for the required contact time in pharmaceutical, aseptic processing and medical device applications.

The Micronova M-Zone™ LoopMop™ is a functional, 100% knitted polyester string mop that features a looped design with no exposed raw edges and tubular strands that draw up moisture efficiently and ensure adequate disinfectant dispersal. The durable construction of the mop allows it to be laundered, autoclaved if necessary, and reused.

  • 100% knitted polyester, tubular looped string mop
  • Tubular strands effectively lay down disinfectant for the required contact time
  • Looped design with no exposed raw edges
  • Designed for pharmaceutical production, medical device and cleanroom use
  • For use with the MH-1 Mop Handle or attached to the SSU series handle via the QDMH-1 Mop Adapter
  • Available gamma irradiated for aseptic areas
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable

Spezifikation

Abmessungen 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 38.1 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 17.8 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 24/Cs.
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material Polyester-Gestrick, Polyester (Band)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt