missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Mikrokapillarpipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
250 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ≤± 0,3 % |
| Kalibriert | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Konformität, CE |
| Beschreibung | Genauigkeit:≤ 0,6 % |
| Menge | 250/Packung |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Typ | Kapillar-Mikropipetten |
| Einwegprodukt | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur