missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Mikropipettenspitzen, 0.5 bis 20 μl, Kristallspitze
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für optimale Leistung und Passform
- Darüber hinaus hat Polypropylen eine hohe Bruchfestigkeit, ist formstabil, hitzebeständig bis ca. +140 °C, d. h. autoklavierbar und kältebeständig bis -190 °C
- Hergestellt unter Produktionsbedingungen, die nach der Norm ISO 9001 zertifiziert sind.
- Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
- Geeignet für das präzise Pipettieren kleinstmöglicher Flüssigkeitsvolumina aufgrund ihrer geringen Größe und damit des geringen Totvolumens
- Frei von Schwermetallen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kristallspitze |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 20 μl |
| Dispensierungsvolumen (metrisch) | 0.5 bis 20 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, DIN ISO 8655 |
| Menge | 1000/Packung, 5000/Karton |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf, Eppendorf Research Pro |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?