missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Mikrotiterpl.schüttler TiMix 5 control, ohne
Click to view available options
Drehzahlbereich:
100 bis 1.400 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Digitale Anzeige und programmierbare Steuerung
- Exakte Orbitalbewegung
- Abmessungen der Schüttelplattform: 400 x 300 mm für 8 Mikrotiterplatten
- Max. Belastung: 5 kg
- Schüttelfrequenz: 100 - 1400 U/min, in Schritten von 5
- Hub: 3 mm (Sonderhub auf Anfrage)
- Laufzeit: Programmierbar/Dauerbetrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Tragkraft (metrisch) | 5 kg |
| Drehzahlbereich | 100 bis 1.400 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 115/230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C bis 50°C |
| Produkttyp | Mikrotiterplattenschüttler |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 490 mm |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Breite (metrisch) | 510 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur