missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Micropump™ 120 Pumpenkopf für Zahnradpumpe

Artikelnummer. 11988164
Change view
Click to view available options
Flussrate:
164 bis 3.276 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11988164 164 bis 3.276 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11988164 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 00313SX
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gut geeignet für alle gängigen Pumpenanwendungen in Labors oder in der Produktion.

  • Max. Förderhöhe mit Wasser und geflutetem Pumpenkopf - 8 m, je nach Pumpenkopf und Verrohrung
  • Pumpen aus 200 mbar Vakuum
  • Basiert auf herkömmlicher Zahnradpumpentechnologie
  • Für Anwendungen mit mäßigem Differenzialdruck
  • Pumpenköpfe mit Hohlraum eignen sich für viskose Medien und Anwendungen mit einer bestimmten Förderhöhe.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Leichtgängiger Betrieb bei geringem Geräuschpegel
  • Geringe innere Reibung

Spezifikation

Flussrate 164 bis 3.276 ml/min
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.