missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Micropump™ 200 Pumpenkopf für Zahnradpumpe

Artikelnummer. p-8010686
Change view
Click to view available options
Flussrate:
100 bis 2016 ml/min
197 bis 3.924 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11964888 100 bis 2016 ml/min 1 Stück
11954888 197 bis 3.924 ml/min 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11964888

Marke: Ismatec™ 00133VW

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein reibungsloser, pulsloser Fluss sorgt für präzise Flüssigkeitszufuhr ohne Auslaufen.

  • Saugschuh-Designs ermöglichen höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
  • Die magnetisch angetriebenen Präzisionspumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung.
  • Der Magnetantrieb und statische Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und blockieren potenzielle Kontaminationen.
  • Die Materialien mit chemischer Beständigkeit sind (aufgrund ihrer benetzten Teile) für eine Vielzahl von Materialien geeignet.
  • Die Pumpenköpfe sind kompakt und wartungsfreundlich
  • Durch den modularen Aufbau können Ihre besondere Ansprüche flexibel berücksichtigt werden.

Spezifikation

Flussrate 100 bis 2016 ml/min
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.