missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Mikropumpe™ B-Mount-Hohlradpumpenkopf der Serie GJ

Artikelnummer. 15800888
Click to view available options
Flussrate:
0,316 ml/Umdrehung
0,91 ml/U
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15800888

Marke: Ismatec™ MI0267

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein reibungsloser, pulsloser Fluss sorgt für eine präzise, Flüssigkeitszufuhr ohne Auslaufen

  • Saugschuh-Designs ermöglichen höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
  • Ausführungen mit Hohlraum ohne dynamische Dichtungen für Anwendungen, bei denen keine Undichtigkeiten toleriert werden können.
  • Die magnetisch angetriebenen Präzisionspumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung.
  • Der Magnetantrieb und statische Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und blockieren potenzielle Kontaminationen.
  • Die Materialien mit chemischer Beständigkeit sind aufgrund ihrer benetzten Teile für eine Vielzahl von Materialien geeignet
  • Die Pumpenköpfe sind kompakt und wartungsfreundlich
  • Durch den modularen Aufbau können Ihre besonderen Ansprüche flexibel berücksichtigt werden

Spezifikation

Beschreibung Differenzialdruck:50 psi
Flussrate 0,316 ml/Umdrehung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 54 °C
Material Material Getriebe:PTFE
Material (Dichtung) PTFE
Min. Betriebstemperatur (metrisch) − 46 °C
Viskosität 0,5 – 1500 cP
Geschwindigkeit 5500 U/min
Gehäusematerial Edelstahl
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt