missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Mikroskopobjektträger mit Schnittkanten

Artikelnummer. 11602239
Change view
Click to view available options
:
Größe (L x B): 76 x 26 mm
Artikelnummer.
11602239 Größe (L x B): 76 x 26 mm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11602239

Marke: Hirschmann™ 8200104

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stabilität beim Prüfen von Objekten. Perfekt für die stabile Untersuchung von Objekten unter einem Mikroskop.

  • Geschnittene Kanten
  • Mit Chargennummer auf der Verpackung
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG

Spezifikation

Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Anzahl pro Packung 100 x 50/Packung
Edges Schnitt
Dicke (metrisch) 0,95 bis 1,05 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Farbe Extraweiß
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Beschreibung Tropenklimaverpackung, mindestens haltbar bis 6 Monate nach Lieferung
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.