missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Mikroskopobjektträger, geschliffene Kanten mit doppeltem mattiertem Ende

Artikelnummer. 10461243
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10461243

Marke: Hirschmann™ 8219101

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stabilität beim Prüfen von Objekten. Die Hirschmann™ Mikroskop-Objektträger eignen sich perfekt für die robuste Untersuchung von Objekten unter einem Mikroskop.

  • Geschliffene Kanten, 90 °C
  • Doppelt mattiertes Ende
  • Mit aktivierter LOT-Nummer
  • Verpackung gemäß IVD 98/79 EG.

Spezifikation

Edges 90°, geschliffen
Frosted Marge
Dicke (metrisch) 0,95 bis 1,05 mm
Farbe Extraweiß
Durchmesser (metrisch) 76 x 26 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt