missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ AxioCams Mikroskopie-Kamera

Artikelnummer. 15315772
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
AxioCam 105 Color
AxioCam 506 Color
AxioCam ERc 5s
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
15315772 AxioCam 506 Color -
15293896 AxioCam ERc 5s 1 Stück
15295639 AxioCam 105 Color 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15315772 Lieferant Carl Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4265560000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13392.75 €
    8867.00 € / 1 Stück
    Sparen 4525.75 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

5 Megapixel-Farbmikroskopobjektkamera für die Dokumentation in Routinelabors

  • CMOS-Mikroskopkamera, 5 Megapixel (2.560 x 1.920)
  • Sensorgröße von 1/2,5 in. (Diagonale 7,1 mm)
  • Pixelgröße 2,2 x 2,2 μm
  • Farbkamera
  • Beinhaltet ZEN Lite-Startersoftware für Bildaufnahme und Messungen

Spezifikation

Typ Mikroskopie-Kamera AxioCam
Beschreibung AxioCam 506 Color
Enthält AxioCam 506 Farb-(D) Hochleistungs-Mikroskopie-Kamera, Treibersoftware 64-Bit, USB 3.0 PCIe x1-Schnittstelle, duales USB 3.0/USB 2.0-Kabel (3 m) und IR-Sperrfilter BG 40 (beschichtet)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.