missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Millers LB Brühe Granulat

Artikelnummer. 30018428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018428 1 kg 1 Kilogramm
30018430 5 kg 5 Kilogramm
30018429 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30018428 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L244001000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Vermehrung und Erhaltung von E.

Zur Vermehrung und Erhaltung von E. E. coli. Rezeptur mit hohem Salzgehalt. Molekularbiologie-Note.

25 Gramm in 1 Liter destilliertem Wasser lösen und den pH-Wert auf 7,2 einstellen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Sterilisieren Sie die Sterilisation durch Autoklavieren für 15 Minuten. Das Material ist speziell granuliert, um die Staubentwicklung zu reduzieren und die Löslichkeit zu erhöhen.

Inhaltsstoffe:

Trypton: 10 g/l

Natriumchlorid: 10 g/l

Hefeextrakt: 5 g/l

Spezifikation

Menge 1 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.