missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mineralöl-Rotationsviskosität Standard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, Nennwert 0,3051 mPa.s (25,00 °C), RTM1, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16040282
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16040282 500 ml 500 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 16040282

Marke: Paragon Scientific RTM1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Die gemäß Paragon ISO 17025/ISO 17034 zertifizierten Normen für die Rotationsviskosität von Mineralölen wurden speziell für die Verwendung mit Rotationsviskosimetern entwickelt. Erste Wahl, wenn Endanwender kein Silikon in ihrem Prozess haben können.

  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341 berechnet
  • Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
  • 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 12 Monate Haltbarkeit

Spezifikation

Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RTM1 Mineral Oil Rotational Viscometer Stand
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Hexane

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.