missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Mini-Klemme mit Inbusschraube

Artikelnummer. 10324862
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10324862 12.5 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10324862

Marke: Schneider Gerd™ 6858

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Miniklemme eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Schneider Gerd™ Minihülsenköpfe mit Innensechskantschraube sind zur Verwendung mit Stäben bis 13 mm Durchmesser ausgelegt.

  • Mini-Stativklemme mit Schraube
  • Für Durchmesser von bis zu 13 mm
  • Edelstahl 4308/4301

Spezifikation

Typ Minikreuzmuffe
Durchmesser (metrisch) 12.5 mm
Größe (metrisch) Griff 12.5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.