missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Miniature 3-Way Stopcocks
Click to view available options
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:
2 Anschlüsse
3 Anschlüsse
T-förmig
Durchmesser (metrisch):
0,8 x 1,6 mm
1,6 x 3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 3-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections.
- Available either with three female threads UNF ¼ in. 28 G or with two female threads UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.
- Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,8 x 1,6 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Passt für Schlauch-Innendurchmesser | 3 Anschlüsse |
| Länge (metrisch) | 32 mm |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Connectors | 3-way |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur