missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Miniature Screw-in Adaptors

Artikelnummer. 10459191
Click to view available options
Anschlüsse:
Buchse
Stecker
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10459191

Marke: BOLA F71602

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Miniature Screw-in Adaptors PTFE, UNF 1/4 28G female, NPT 1/4 in.

Adaptor made of PTFE for transition from female thread UNF ¼ in. 28 G to male thread NPT 1/8 in. or NPT ¼ in..

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Anschlüsse Buchse
Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt