missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Miniature Screw-in Adaptors
Click to view available options
Anschlüsse:
Buchse
Stecker
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Adaptor made of PTFE for transition from female thread UNF ¼ in. 28 G to male thread NPT 1/8 in. or NPT ¼ in..
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Anschlüsse | Buchse |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur