missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ MiniMark™ Etiketten aus Polyester für Typenschilder und Inventarkennzeichnung
Click to view available options
Breite (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EG |
| Beschreibung | MiniMark Etiketten für Namen und Typenschilder |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Display | Blank |
| Ausführung | Satin |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur