missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ MIRROR 100% 26/36MM
Click to view available options
Typ:
Spiegel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Abmessungen: 26 x 36 mm
Kompatible Mikroskope
- Axio Observer.D1
- Axio Observer.D1 TIRF 3
- Axio Observer.Z1
- Axio Observer.Z1 Cell Observer
- Axio Observer.Z1 Cell Observer SD
- Axio Observer.Z1 TIRF 3
- Axio Scope.A1
- Axio Scope.A1 Vario
- Axio Vert.A1
- Axio Vert.A1 FL
- Axio Vert.A1 FL-LED
- Axio Vert.A1 MAT
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Spiegel |
| Abmessungen (L x B) | 26 x 36 mm |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur