missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze – Zero Waste Box™

Artikelnummer. 17895785
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17895785 Mittel 1 Stück
17885785 Klein 1 Stück
17875785 Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17895785 Lieferant Terracycle™ Lieferanten-Nr. CS46MDE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesem Zero Waste Box-System können Sie gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze recyceln. Die Zero Waste Box beinhaltet Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Verwenden Sie diese Zero-Waste-Box zum Recyceln:

  • Bartnetze und Haarnetze
  • Einweg-Überschuhe
  • Gehörschutzstöpsel

Bitte nicht einsenden:

  • Medizinischer Abfall
    • Dies umfasst mit Blut oder Körperflüssigkeiten verunreinigtes Material sowie Abfälle, die aus Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, der häuslichen Pflege, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Blutbanken, Tierkliniken, Forschungslaboren usw. stammen.
  • Einwegmasken oder -handschuhe
  • Laborkittel oder andere Kleidungsstücke
  • Gefährliche Abfälle (scharf, entzündlich, reaktiv, ätzend, leicht entzündlich, giftig, infektiös oder pathogen), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen.
  • Batterien, Druckgasflaschen und Glasscherben

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 15 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 33 lb.
Farbe Beige, Grün, Rot, Weiß
Abmessungen (L x B x H) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Größe Mittel
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Karton, Kunststoff
Produkttyp Recyclingbox
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.