Learn More
Gemischter Kalibrierstandard 3 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| As | 500μg/ml |
| Mo | 100μg/ml |
| Si | 100 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ICP-Kalibrierstandard 3 |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben. |
| Verfahren | AA, ICP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Zertifiziertes Referenzmaterial |
| Solvent or Matrix | Salpetersäure/Spurenwasserstofffluorid |
| Menge | 125 ml |
| Güte | Umwelt |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Komponenten in 2 % HNO3/tr. HF: As •500 μg/ml Mo •100 μg/ml Si •100 μg/ml |
Sicherheit und Handhabung
- Mixed Calibration Standard 3
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.