missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva™ ME27/41 ST Membrane Circles green, Mixed e sters, 0.8μm, with 3.1mm black grid, steri
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Product Type: Filtration Membrane
- Grade: ME27/41 ST
- Material: Mixed Cellulose Ester (MCE; cellulose acetate and nitrocellulose)
- Diameter: 50 mm
- Pore Size: 0.8μm
- Grid Pattern: Black on Green (3.1 mm)
- For Use With (Application): Large Sample Volumes and Low Microorganism Counts
- Quantity: 100 Pk.
Bestellinformation
Abmessungen, Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Material | MCE |
| Porengröße | 0.8μm |
| Sterilität | Steril |
| Flussrate | 2,8/100/12,5 s/ml/cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Große Probenvolumina und geringe Anzahl von Mikroorganismen |
| Gasflussrate | 11,6/100 s/ml |
| Güte | ME27/41 ST |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur