missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Bestückungskapazität: 12 DIN-Siebe
- Die Bestückungsmaße der beiden Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Mobile Einheit für Gittertabletts |
| Farbe | Edelstahl |
| Aufnahmevermögen | 15 DIN-Gittertabletts10 SPRI-Gittertabletts |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 790 mm |
| Höhe (metrisch) | 605 mm |
| Breite (metrisch) | 640 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?