missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Syring Valves Tubing - 1710 N 100μl DS -
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal zur Abgabe von Volumina von bis zu 500 μl
- Eine Vielzahl von Volumina und Gauges erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas, PTFE, Edelstahl |
| Beschreibung | Digital |
| Kanülen-Gauge | 22 s G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.15 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.72 mm |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Druck | 1000 psig (68.9 bar) |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 10 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur