missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hartmann Paul™ Molinea Plus™ Unterlagen
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
60 x 40 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Molinea Plus Unterlagen |
| Länge (metrisch) | 60 cm |
| Breite (metrisch) | 40 cm |
| Menge | 150 Packung |
| Abmessungen (L x B) | 60 x 40 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet als direkte Inkontinenzeinlage oder zusätzlicher Bettschutz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur