missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agencinox™ Messbecher mit Griff, Edelstahl mit Molybdän

Artikelnummer. 11791903
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11791903

Marke: Agencinox™ 2100A

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Becher eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ Becher aus Molybdän-Edelstahl mit Griff gewährleisten den sicheren Transfer von Flüssigkeiten.

  • Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • In verschiedenen Größen erhältlich

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Edelstahl (Molybdän)
Höhe (metrisch) 130 mm
Typ Becher
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt