missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agencinox™ Messbecher mit Ausguss, Edelstahl mit Molybdän

Artikelnummer. 11721903
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11721903

Marke: Agencinox™ 2050B

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Becher eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ Becher aus Molybdän-Edelstahl gewährleisten für den sicheren Transport von Flüssigkeiten.

  • Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • In verschiedenen Größen erhältlich

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Edelstahl (Molybdän)
Höhe (metrisch) 110 mm
Typ Becher
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt