missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CLEC12B (NP_081985) VersaClone cDNA
Beschreibung
- Also known as: 4933425B16Rik
- CLEC12B is a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily.
- It is a cell surface receptor that protects target cells against natural killer cellmediated lysis.
- It also modulates signaling cascades and mediates tyrosine phosphorylation of target MAP kinases.
- The CLEC12B insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | mClec12b |
| Zugriffsnummer | NP_081985 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 841 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 387837 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?