missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Aktivität: ∽1.0 U/mg Einheiten-Definition: Eine Einheit bewirkt die Hydrolyse eines Mikromols von p-Nitrophenylphosphat pro Minute bei pH-Wert 9.6 und 25 °C. Gefriergetrocknetes Pulver.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | ≥1 U/mg |
| Farbe | Weißgrau |
| pH | 9,8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur Entfernung von 5'-Phosphatgruppen aus Nukleinsäure-Molekülen verwendet, um eine Selbstligation von DNA-Fragmenten und Vektoren während der rekombinanten DNA-Manipulation zu verhindern |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | Kälberdarm |
| Menge | 1 kU |
| Produkttyp | Alkalische Phosphatase |
| Molekulargewicht | 140000 |
| Hemmstoffe | Die Versauerung auf 4,5 pH deaktiviert reversibel das Enzym, das anorganische Phosphat, Chelatbildner und EDTA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?