missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™, Pulver

Artikelnummer. 11333199 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 0,5 l
10 x 1 l
454 g
5 kg
908 g
Packungsgröße:
454 Gramm
5 Kilogramm
908 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11333199

Marke: MP Biomedicals™ 113000165

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragende Plasmid-Ausbeute durch verbessertes Zellwachstum

Das CIRCLEGROW Medium eignet sich perfekt für Kulturen über Nacht oder am Wochenende und ist ein äußerst reiches Bakterienwachstumsmedium, das bis zu dreimal mehr Plasmid-DNA produziert als herkömmliche Wachstumsmedien. CIRCLEGROW Medium besteht aus einer Protein- und Aminosäurequelle, einem biologischen Puffer und einer komplexen Kohlenstoffquelle, die mit einer viel langsameren Rate als Glukose metabolisiert wird, wodurch der Zellzyklus verlängert und der Zelltod während der Logphase des Wachstums verhindert wird.

  • Mit CIRCLEGROW Medium gewachsene Zellen bleiben länger als zwei Tage gesund und teilen sich nach Abschluss der Logphase des Wachstums langsam weiter
  • Weniger Arbeitsaufwand und weniger Vorbereitungszeit
  • Kulturen müssen aufgrund des schrittweise zunehmenden Zellwachstums nach der Logphase nicht ständig durch Messungen des Außendurchmessers überwacht werden
  • Erzielen Sie hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA aus kleineren Kulturvolumina und lassen Sie Kulturen sicher über Nacht oder über das Wochenende reifen
  • Kapseln sind die bequemste Form dieses einzigartigen Wachstumsmediums
  • Vorgemischtes CIRCLEGROW ist auch in Einwegbeuteln, Kapseln und steriler Flüssigkeit erhältlich
Rezeptur
  • MP113000165: Enthält zehn Beutel zu je 20 g. Fügen Sie den Inhalt eines Beutels zu 500 ml gereinigten Wassers hinzu.
  • MP113000175: Enthält zehn Beutel zu je 40 g. Fügen Sie den Inhalt eines Beutels zu 1 l gereinigten Wassers hinzu.
  • MP113000185: Enthält 100 Beutel zu je 20 g. Fügen Sie den Inhalt eines Beutels zu 500 ml gereinigten Wassers hinzu.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Produkttyp Medium für Bakterienwachstum
Sterilität Steril
pH 6,9
Menge 10 x 0,5 l
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis