missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ CSM-MET, Medien in Pulverform

Artikelnummer. 11337899 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
10 g
Artikelnummer.
11337899 10 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11337899

Marke: MP Biomedicals™ 114510712

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einzel-Dropout-Formulierung der vollständigen Ergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cereviseae-Wachstumsmedien

Rezeptur

  • Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.77 g CSM-Met hinzu und autoklavieren Sie bei 121 °C für 25 Minuten, um ein vollständig synthetisches, definiertes Einzel-Dropout-Medium zu erhalten

Anwendungen:

Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 100 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 0 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 20 mg/l; L-Valin 140 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae
Menge 10 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.