missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ CSM-TRP-URA, Medien in Pulverform
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Beschreibung
Rezeptur
- Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.72 g CSM-Trp-Ura hinzu und autoklavieren Sie bei 121 °C für 25 Minuten, um ein vollständig synthetisches, definiertes Double Drop-Out-Medium zu erhalten
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Hefemedien |
| Zusammensetzung | Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 100 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae |
| Menge | 100 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur