missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ DOB-Medium, Medien in Pulverform

Artikelnummer. 11357789 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357789 227 g 227 Gramm
11367789 454 g -
11377789 1000 g 1 Kilogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11357789

Marke: MP Biomedicals™ 114025012

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kann dazu verwendet werden, SD oder SDA durch Kombination mit der entsprechenden Aminosäuremischung zu erzeugen

  • 26.7 g Pulver pro Liter verwenden
  • Inhalt/Liter: 1.7 g YNB, 5 g Ammoniumsulfat, 20 g Dextrose

Hefezellkultur, Genexpression

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung YNB 1,7 g/l, Ammoniumsulfat 5 g/l, Dextrose 20 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae
Menge 227 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.