missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ EMM NO Stickstoff

Artikelnummer. 11307869 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
Gepudert; 227 g.
Artikelnummer.
11307869 Gepudert; 227 g.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11307869

Marke: MP Biomedicals™ 114110712

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

  • Inhalt/Liter: 3 g Phthalsäure K+, 2.2 g Na2HPO4,20 g Dextrose
  • Salze: 1.05 g MgCl2 ·6H2O, 4.7 mg CaCl2 ·2H2O, 1 g KCl, 0.04 g Na2SO4
  • Vitamine: 1 mg Pantothensäure, 10 mg Nicotinsäure, 10 mg myo-Inositol, 1 mg Biotin
  • Mineralstoffe: 0.5 mg Borsäure, 0.4 mg MnSO4, 0.4 mg ZnSO4 ·7H2O, 0.2 mg FeCl2 ·6H2O, 40 μg Molybdänsäure, 0.1 mg K, 40 μg CuSO4 ·5H20, 1 mg Zitronensäure
Rezeptur
  • 27 g Pulver pro Liter verwenden
  • Inhalt/Liter: EMM minus NH4Cl, Glutamat

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp EMM
Zusammensetzung D-Glucose 20 g, Kaliumhydrogenphthalat 3 g (14,7 mM), Na2HPO4 2,2 g (15,5 mM), MgCl2.6H2O 1,05 g (5,2 mM), CaCl2.2H2O 14,7 μg (99,8 μM), KCl 1 g (13,4 mM), Na2SO4 (0,28 mM), Pantothensäure 1 mg (4,2 μM), Nic
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur minimal definierten Nährformel von S. pombe
Menge 227 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.