missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ IPTG Pulver

Artikelnummer. 11347849 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11347849

Marke: MP Biomedicals™ 114064112

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Induktor der α-Galactosidase-Aktivität in Bakterien; eignet sich für den Einsatz mit X-gal oder bluo-gal für den Nachweis der lac-Genaktivität in Klonierungsverfahren.

Proteintransport; Zellviabilität; Zytotoxizität; Genexpression; Transformation; Klonierung und Expression

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung -20 °C
pH 5 bis 7
Menge 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl-lactopyranoside
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt