missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ IPTG Pulver
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Proteintransport; Zellviabilität; Zytotoxizität; Genexpression; Transformation; Klonierung und Expression
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| pH | 5 bis 7 |
| Menge | 5 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl-lactopyranoside
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur