missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Nisin

Artikelnummer. p-3594932 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11495041

Marke: MP Biomedicals™ 0215583905

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nisingehalt: 2.5 % Reststoff ist NaCl und Milchfeststoffe (denaturiert)

  • Summenformel: C14H230N42O37S7
  • Molekulargewicht: 3354.3

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Antimikrobiell
pH 3,31
Menge 5 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt