missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ SD Medium-LEU, Pulver
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
10 × 1.000 ml
Packungsgröße:
10 Liter
Beschreibung
- Jede SD-Formulierung enthält die entsprechende CSM-basierte Aminosäuremischung und 1.7 g/l YNB, 5 g/l Ammoniumsulfat und 20 g/l Dextrose
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Hefemedien |
| Zusammensetzung | YNB 1,7 g/l, Ammoniumsulfat 5 g/l, Dextrose 20 g/l, CSM-Leu 0,69 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestätigung von auxotrophen Phänotypen und zur Selektion von Hefetransformanten |
| Enthält | Alle notwendigen Komponenten für das selektive Wachstum von S. cereviseae |
| Verpackungsart | Pouch |
| Menge | 10 × 1.000 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur