missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Trypton-Soja-Bouillon
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
Trypton-Soja-Bouillon; 500 g
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Medientyp | Trypton-Soja-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Casein-Pepton 17 g/l, Sojapepton 3 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 2,5 g/l, Dextrose 2,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Kultivierung nicht anspruchsvoller Organismen |
| Menge | 500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur