missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Welch™ Membranpumpe chemiefest MPC 301 Z ef 230V 50/60HZ CEE/412922
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
310 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
- Die bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Nutzen
- EIN/AUS-Schalter und interner Thermoschutzschalter für Motor, Netzkabel und Stecker
- Tragegriff
- Schwingungsdämpfungsfüße
- MP-Ausführungen werden mit Abgasschalldämpfer geliefert
- MPC-Ausführungen verfügen über ein Gasballastventil
- Analytisch reines, ölfreies Vakuum
- Anwenderfreundlich
- Leichte und robuste Konstruktion
- Entwickelt für den Dauerbetrieb
- Wartungsfreies Antriebssystem und bewährte lange Membranlebensdauer
- Minimale Vibration während des Betriebs
- Großer Vakuum- und Durchflussbereich je nach Anwendung
- Hervorragende chemische Beständigkeit (MPC-Ausführungen)
Spezifikation
Spezifikation
| Motordrehzahl | 43 L/min. |
| Elektrische Anforderungen | 230 V |
| Tiefe (metrisch) | 310 mm |
| Modell | MPC 301 Z |
| Wirkleistung | 200 w |
| Gewicht (metrisch) | 15.5 kg |
| Flussrate | 43 L/min. |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamthöhe (metrisch) | 190 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 260 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur