missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MUC20 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18541992 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18541992 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18541992 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00200958T01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forschungskategorie Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Ziel MUC20
Synonym FLJ14408, FLJ53153, KIAA1359mucin-20, MUC-20, mucin 20, cell surface associated, transmembrane mucin MUC20S
Gensymbol MUC20
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.